曜日別特売
RE 溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ MIEテクノ 58585816

溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)65×32
呼び径(B)2・1/2×1・1/4
内容量1個注文コード58585816品番RE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,900
呼び径(A)65×32呼び径(B)2・1/2×1・1/4材質ステンレス鋼形状偏心レジューサー種類突合せ溶接式管継手寸法H(mm)88.9ねじの種類Rc外径D1(Φmm)76.3外径D2(Φmm)72.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58585816RE34675173RERE 溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ ベンカン機工 34675173溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサベンカン機工1個
4,598
税込5,058
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする