RE 溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ MIEテクノ 58585825

溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)65×40
呼び径(B)2・1/2×1・1/2
内容量1個注文コード58585825品番RE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
呼び径(A)65×40呼び径(B)2・1/2×1・1/2材質ステンレス鋼形状偏心レジューサー種類突合せ溶接式管継手寸法H(mm)88.9ねじの種類Rc外径D1(Φmm)76.3外径D2(Φmm)48.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする