曜日別特売
RE 溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ MIEテクノ 58585852

RE 溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ MIEテクノ 58585852
RE 溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ MIEテクノ 58585852

溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)80×50
呼び径(B)3×2
内容量1個注文コード58585852品番RE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
呼び径(A)80×50呼び径(B)3×2材質ステンレス鋼形状偏心レジューサー種類突合せ溶接式管継手寸法H(mm)88.9ねじの種類Rc外径D1(Φmm)89.1外径D2(Φmm)60.5呼び厚さSCH10SCH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする