曜日別特売
CAP 溶接式管継手(ステンレス)キャップ MIEテクノ 58585904

CAP 溶接式管継手(ステンレス)キャップ MIEテクノ 58585904
CAP 溶接式管継手(ステンレス)キャップ MIEテクノ 58585904

溶接式管継手(ステンレス)キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)21.7
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード58585904品番CAP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
種類
突合せ溶接式管継手
形状
キャップ
材質
ステンレス鋼
ねじの種類
Rc
外径D(Φmm)
21.7
限界厚さ(mm)
-
寸法E(mm)
25.4
寸法E1(mm)
-
厚さ(mm)
25.4
呼び径(B)
1/2
外径(Φmm)
21.7
寸法D(Φmm)
21.7
呼び径(A)
15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする