MIEテクノ
溶接式管継手(ステンレス)キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
76.3
21.7
27.2
34
42.7
48.6
60.5
76.3
89.1
114.3
呼び径(A)
65
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
2.5
1/2
3/4
1
1.25
1.5
2
2.5
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58585965
品番
CAP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
種類
突合せ溶接式管継手
形状
キャップ
材質
ステンレス鋼
ねじの種類
Rc
外径D(Φmm)
76.3
限界厚さ(mm)
7
寸法E(mm)
38.1
寸法E1(mm)
50.8
厚さ(mm)
50.8
呼び径(B)
2.5
外径(Φmm)
76.3
寸法D(Φmm)
76.3
呼び径(A)
65
商品豆知識
配管工事を支える補助部材