曜日別特売
CAP 溶接式管継手(ステンレス)キャップ MIEテクノ 58585974

溶接式管継手(ステンレス)キャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)89.1
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード58585974品番CAP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
種類突合せ溶接式管継手形状キャップ材質ステンレス鋼ねじの種類Rc外径D(Φmm)89.1限界厚さ(mm)7.6寸法E(mm)50.8寸法E1(mm)63.5厚さ(mm)63.5呼び径(B)3外径(Φmm)89.1寸法D(Φmm)89.1呼び径(A)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする