M-5526 ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ 58586001

 

M-5526 ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ 58586001
M-5526 ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ 58586001
M-5526 ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ 58586001
M-5526 ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ 58586001
モノタロウ

ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付

(281件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
ガラス球形式
T20
色
アンバー
注文コード
58586001
品番
M-5526
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。

用途
コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
ウインカーランプ専用(クリアレンズ)
定格電力(W)
21
口金
WX3×16d
ガラス球形式
T20
色
アンバー
他社参考品番(STANLEY)
W4500
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
他社参考品番(KOITO)
1870A
販売区分
業務用
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※この電球は自動車専用です。本来の用途以外には使用しないでください。不適当な使用や不適当な取り扱いは重大な事故や問題を引き起こします。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:281 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-16
用途: 自動車整備

LEDなので玉切れの心配もなく照度も明るくなりました。

2026-09-11
用途: 車検整備
カーチェンジ高野 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

車検整備の際に使わせて頂いております。お値段が安いので、無料で交換しております。お客様も大喜びです

2026-06-23
用途: 自動車の各種照明、表示灯交換用

LEDより湿度、温度に強いので、車幅灯や番号表示灯には電球タイプの方が
結果的に長持ちする。それでも切れる時は切れるので車内常備している。

2026-08-03
用途: スズキキャリーのバックランプ
小林農園 様(農・林・水産業)

車検も近づきランプの点灯確認を行いました。
ウィンカーOK、ヘッドランプOK、ナンバー灯OK、バックランプ・・・点かない。ランプを外してみるとガラスが黒く変色しています。フィラメントは切れていないようにも見えます。モノタロウでT16の口金を注文しました。
ギアをリバースに入れたまま電球を交換すると明るく点灯しました。
10ケ購入してもホームセンター2ケ分の値段です。予備として保管すれば次の電球切れにも対応できます。

対象商品 : 58586062
2026-02-28
用途: 車のポジション球で使用

以前は LEDタイプを使用してました。経年劣化等も経験して こちらを使用する事にしました。箱買いなので 切れても安心即交換します。切れるものと使えばお安いと思います。

2026-01-10
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

バイクのスピードメーター照明用電球が切れてしまい、交換の為に購入。なかなか売られていないので助かりました。まだ購入してから時間が経っていないので耐久性はわかりませんが、普通に使えています。

対象商品 : 58586053
2025-10-22
用途: 車のメンテナンス
製造業

エブリィワゴンDA64Wのスモールランプの交換に使用しました。球切れしたのでこの機会にネットで購入したLED球をつけたら何故か1ヶ月位で高速のチカチカピカピカとハイフラ症状起こして指示機を出した時迄、高速カチカチピカピカとなり車検も近かったのでコチラの普通の球に交換しました。半年経過してますが問題なく動作してます。

2025-09-11
用途: (市販品に比べ)普通の電球かと

ほぼ夜間だけ走る業務車に使用していますが(一般ユースに比べ)玉切れでの交換頻度は多いです。が、市販の有名メーカーパック品でも交換頻度は同程度なのでモノタロウ品の価格が安いのは助かります。高品質≒耐久性と考えるとイササカ疑問。当方では良評価に値します。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする