曜日別特売
M-5535 ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ 58586017

 

M-5535 ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ 58586017
M-5535 ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ 58586017
M-5535 ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ 58586017
M-5535 ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ 58586017
モノタロウ

ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付

(276件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(10個)ガラス球形式T16クリア注文コード58586017品番M-5535
販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。

用途
コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
ハイマウントストップランプ、後退灯
定格電力(W)18定格電圧(V)12口金W2.1×9.5dガラス球形式T16クリア他社参考品番(STANLEY)WB625タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応他社参考品番(KOITO)1781
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※この電球は自動車専用です。本来の用途以外には使用しないでください。不適当な使用や不適当な取り扱いは重大な事故や問題を引き起こします。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:276
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-10
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

バイクのスピードメーター照明用電球が切れてしまい、交換の為に購入。なかなか売られていないので助かりました。まだ購入してから時間が経っていないので耐久性はわかりませんが、普通に使えています。

対象商品 : 58586053
2025-10-22
用途: 車のメンテナンス
製造業

エブリィワゴンDA64Wのスモールランプの交換に使用しました。球切れしたのでこの機会にネットで購入したLED球をつけたら何故か1ヶ月位で高速のチカチカピカピカとハイフラ症状起こして指示機を出した時迄、高速カチカチピカピカとなり車検も近かったのでコチラの普通の球に交換しました。半年経過してますが問題なく動作してます。

2025-09-11
用途: (市販品に比べ)普通の電球かと

ほぼ夜間だけ走る業務車に使用していますが(一般ユースに比べ)玉切れでの交換頻度は多いです。が、市販の有名メーカーパック品でも交換頻度は同程度なのでモノタロウ品の価格が安いのは助かります。高品質≒耐久性と考えるとイササカ疑問。当方では良評価に値します。

2が参考にしています
対象商品 : 58586053
2025-11-14
用途: 車のメンテナンス
その他業種

ナンバー灯の交換のため購入しました。
使用に関して何も問題ありません。安価で助かります。

2025-09-23
用途: 車検整備
THINK自動車・二輪車・自転車関連業

スモールランプが切れていたので車検整備の時に交換しました。コストパフォーマンスがよく使用に何の問題もありません。またリピートさせていただきます

対象商品 : 58586017
2025-10-31
用途: 自動車整備
カーショップたなべ

ストップランプ及びハイマウントストップランプのバルブ交換 安くて長持ちする

対象商品 : 58586071
2025-09-26
用途: BMWバイクのポジションランプ

t10の8w
5wとの比較画像を掲載できないのが
残念なくらい明るい
本品な普通電球色なので
青白もバリエーションに追加して欲しい

2025-10-12
用途: 電装作業
ガレージ プレイス自動車・二輪車・自転車関連業

耐久力も大変よく定期的に注文しています数が多いのも助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする