曜日別特売
8096 カーゴパンツ 8096 バートル 58588136

カーゴパンツ 8096

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)70
内容量1本注文コード58588136品番8096
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098
アースグリーン混率(%)綿100ウエスト(cm)70仕様サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、両脇ツインループ、ペンさし(右)、Phone収納ポケット(右)種別カーゴパンツ材質ライトチノ、製品洗い加工股下(cm)80色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58588188
2018-07-18
用途: 日常の勤務時
有限会社 大栄電機

信頼できるメーカー製品で安心安全に使えます。価格的に安価で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする