バートル
カーゴパンツ 8096
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
シルバー
アースグリーン
シルバー
クーガー
キャメル
ウエスト(cm)
73
70
73
76
79
82
85
91
120
95
100
110
130
88
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58588276
品番
8096
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
色
シルバー
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
73
仕様
サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、両脇ツインループ、ペンさし(右)、Phone収納ポケット(右)
種別
カーゴパンツ
材質
ライトチノ、製品洗い加工
股下(cm)
80
色番
5