バートル
カーゴパンツ 8096
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
クーガー
アースグリーン
シルバー
クーガー
キャメル
ウエスト(cm)
110
70
73
76
79
82
85
91
120
95
100
110
130
88
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58588504
品番
8096
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,600
色
クーガー
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
110
仕様
サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、両脇ツインループ、ペンさし(右)、Phone収納ポケット(右)
種別
カーゴパンツ
材質
ライトチノ、製品洗い加工
股下(cm)
77
色番
17