バートル
ワンタックカーゴパンツ 1306
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ミストブルー
ネイビー
ミストブルー
シルバー
ウエスト(cm)
76
70
79
85
88
91
120
110
115
130
73
82
105
76
95
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58589107
品番
1306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
色
ミストブルー
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
76
仕様
サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、ペンさし(左)、両脇ツインループ、Phone収納ポケット(右)
種別
ワンタックカーゴパンツ
材質
ライトチノ、製品洗い加工
股下(cm)
80
色番
4