バートル
ワンタックカーゴパンツ 1306
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
シルバー
ネイビー
ミストブルー
シルバー
ウエスト(cm)
91
70
79
85
88
91
120
110
115
130
73
82
105
76
95
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58589308
品番
1306
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
色
シルバー
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
91
仕様
サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、ペンさし(左)、両脇ツインループ、Phone収納ポケット(右)
種別
ワンタックカーゴパンツ
材質
ライトチノ、製品洗い加工
股下(cm)
80
色番
5