曜日別特売
BS10D 太陽光発電用小型DC開閉器 LS ELECTRIC(旧 LS産電) 58590673

太陽光発電用小型DC開閉器

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58590673品番BS10D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

優れたDC開閉機能。
アイボリー色と流線型の鮮やかなデザイン。
識別の容易さ(操作ハンドル部にON-OFF〔オン-オフ〕表示、N極(-)&P極(+)表示)
取付方式(スクリューとDIN-RAIL両方取付可能)
端子部電線の締結の利便性及び電線損傷防止(端子部電線締結にプレッシャープレート機能追加)

種類電磁開閉器定格使用電流(A)10定格使用電圧(V)DC300長さ(mm)70幅(mm)33厚さ(mm)59.2電気的耐久性1500回機械的耐久性8500回質量(kg)0.1取付方式スクリューとDIN-RAIL 両方取付可能極数(P)2寸法a(mm)33寸法b(mm)70寸法c(mm)42寸法d(mm)59.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58590673
2016-03-03
用途: 太陽光発電
佐久間社寺株式会社

ねじ山にいささか不安有り、国産品と比べ締め付けトルクを気にしないと山なめてしまいそう、強くしまった感じがイマイチ分からなく閉めすぎて山なめそうでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 58590673
2016-04-08
用途: キャンピンピングカーに取り付け
中井商事

他社のAC用流用より安心でした出来れば20A30A用も欲しいですね

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 58590673
2015-03-03
用途: モジュールからパワコン間の中継用
農・林・水産業

6個購入しましたが、DINレールに取付けたところ3個の受け側の爪が簡単に破損、危ない感じがしましたので結局全て基盤に直取付けとしました。
商品の梱包は3個がポリ袋入り、3個が厚紙で包んでいましたので、ロットによる品質のばらつきもあるのでしょうか?
値段は良いのですが、今後の経年劣化なども心配です。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする