曜日別特売
MBT40-C25-120G ミーリングチャック 日研工作所 58592791

ミーリングチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)120寸法D(Φmm)25コレットKM25、CCK25、CCNK25注文コード58592791品番MBT40-C25-120G
参考基準価格(税別)¥54,900販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
寸法C(mm)55寸法D(Φmm)25寸法L(mm)120寸法l1(mm)60寸法l2(mm)80質量(kg)2.5最高回転数(min-1[r.p.m])20000コレットKM25、CCK25、CCNK25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする