日研工作所
ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
120
コレット
KM20、CCK20
注文コード
58593026
品番
NBT40-CZF20-120
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・コレット
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C1(mm)
51.5
寸法C2(mm)
66.5
寸法L(mm)
120
寸法l(mm)
80
寸法l1(mm)
35
寸法l2(mm)
64.5
質量(kg)
2.5
コレット
KM20、CCK20