曜日別特売
HSK63A-C32-110 ミーリングチャック 日研工作所 58593254

ミーリングチャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)32注文コード58593254品番HSK63A-C32-110
参考基準価格(税別)¥42,030販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
寸法C1(mm)69寸法D(mm)32寸法D1(mm)32寸法l1(mm)66寸法l2(mm)80寸法l3(mm)83質量(kg)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする