日研工作所
ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(mm)
16
注文コード
58593272
品番
HSK100A-C16-90
参考基準価格(税別)
¥48,830
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・コレット・最高回転数
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C1(mm)
44
寸法D(mm)
16
寸法D1(mm)
16
寸法l1(mm)
52
寸法l2(mm)
56
寸法l3(mm)
60
質量(kg)
2.4