曜日別特売
HSK40E-C20-100G ミーリングチャック 日研工作所 58593482

ミーリングチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)20最高回転数(min-1[r.p.m])30,000注文コード58593482品番HSK40E-C20-100G
参考基準価格(税別)¥51,810販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
寸法C1(mm)48寸法D(mm)20寸法l3(mm)57質量(kg)1.2最高回転数(min-1[r.p.m])30,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする