日研工作所
ミギリードリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
3
5
7
9
11
13
14
刃長l1(mm)
20
24
25
30
35
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58594006
品番
RSS-3.0F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
加工穴D(mm)
3
刃長l1(mm)
20
全長L(mm)
70
シャンク径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
3
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
内径d(Φmm)
1.5
コーティング
TiNコ-ティング
首下長l2(mm)
45
下穴取代(Φmm)
0.1~0.3
切削送り(mm/rev)
0.1~0.3
刃先l(mm)
0.6