日研工作所
ミギリードリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
5
5
7
9
11
13
14
刃長l1(mm)
24
24
25
30
35
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58594015
品番
RSS-5.0F
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
加工穴D(mm)
5
刃長l1(mm)
24
全長L(mm)
90
シャンク径(Φmm)
5
刃径(Φmm)
5
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
内径d(Φmm)
2
コーティング
TiNコ-ティング
首下長l2(mm)
60
下穴取代(Φmm)
0.1~0.3
切削送り(mm/rev)
0.1~0.3
刃先l(mm)
0.6