日研工作所
ミギリードリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
14
5
7
9
11
13
14
刃長l1(mm)
35
24
25
30
35
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58594067
品番
RSS-14.0F
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
加工穴D(mm)
14
刃長l1(mm)
35
全長L(mm)
170
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
14
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
内径d(Φmm)
6.5
コーティング
TiNコ-ティング
首下長l2(mm)
115
下穴取代(Φmm)
0.1~1.5
切削送り(mm/rev)
0.15~0.4
刃先l(mm)
0.6