曜日別特売

ミギリードリーマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)64
刃長l1(mm)60
内容量1個注文コード58594207品番RSS-64.0F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥202,800
刃長l1(mm)60全長L(mm)320シャンク径(Φmm)32刃径(Φmm)64刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコ-ティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする