日研工作所
ミギリードリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
73
5
7
9
11
13
14
刃長l1(mm)
65
24
25
30
35
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58594295
品番
RSS-73.0F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥293,500
刃長l1(mm)
65
全長L(mm)
330
シャンク径(Φmm)
42
刃径(Φmm)
73
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiNコ-ティング