バートル
長袖シャツ 705
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
1枚
1着
色
ホワイト
ネイビー
バーク
ホワイト
ブラック
サーフブルー
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58594542
品番
705
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
バツグンの耐久性と収納力を兼ね備えるハイブリッドポロシャツ!!
耐久性のある日本製トリコット素材を使用
動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率20%)
色
ホワイト
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100
仕様
脇消臭テープ、胸ペンさし(左)、レベルブック収納ポケット(右・深さ20cm)、袖マルチポケット(左)、袖口半リブ仕様、脇スリット
種別
長袖シャツ
材質
トリコット、吸汗速乾、制電ケア設計、ストレッチ(伸長率15%)
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
78
バスト(cm)
136
色番
29
ネック(cm)
51