曜日別特売
705 長袖シャツ 705 バートル 58594682

705 長袖シャツ 705 バートル 58594682
705 長袖シャツ 705 バートル 58594682

長袖シャツ 705

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1着
サーフブルー
サイズ3L
内容量1着注文コード58594682品番705
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥3,619
販売価格(税別)
3,290

バツグンの耐久性と収納力を兼ね備えるハイブリッドポロシャツ!!
耐久性のある日本製トリコット素材を使用
動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率20%)

サーフブルーサイズ3L混率(%)ポリエステル100仕様脇消臭テープ、胸ペンさし(左)、レベルブック収納ポケット(右・深さ20cm)、袖マルチポケット(左)、袖口半リブ仕様、脇スリット種別長袖シャツ材質トリコット、吸汗速乾、制電ケア設計、ストレッチ(伸長率15%)肩幅(cm)48袖丈(cm)62着丈(cm)74バスト(cm)120色番47ネック(cm)47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする