曜日別特売
707 半袖シャツ 707 バートル 58594786

707 半袖シャツ 707 バートル 58594786
707 半袖シャツ 707 バートル 58594786

半袖シャツ 707

(3件のレビュー)
返品不可
サイズ5L
ネイビー
内容量1着注文コード58594786品番707
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
3,390
ネイビーサイズ5L混率(%)ポリエステル100仕様脇消臭テープ、胸ペンさし(左)、レベルブック収納ポケット(右・深さ20cm)、袖マルチポケット(左)、脇スリット種別半袖シャツ材質トリコット、吸汗速乾、制電ケア設計、ストレッチ(伸長率15%)肩幅(cm)52袖丈(cm)25着丈(cm)78バスト(cm)136色番3ネック(cm)51袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58594865
2024-07-28
用途: 室内着
適斎塾

ホワイトで夏の室内着として着用。カッターシャツより涼しい。下も外に出せるので着心地が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 58594856
2020-07-06
用途: 春~夏にかけての設備点検作業時
建設業・工事業

二着目になりますが、肌触りと汗の速乾性が非常によく快適に着用できます。
ポロシャッツタイプでの胸のダブルポケットがなかなか無いので、私は重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 58594768
2020-10-11
用途: 作業着

サイズてきにはいいがゆったり着たかったからワンサイズ上を買えばよかった普通のポロシャツ見たいなストレッチ感は少ない

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする