バートル
長袖ポロシャツ 505
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ネイビー
ネイビー
キャメル
ホワイト
ブラック
ロイヤルブルー
サーフブルー
ミドルグレー
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58595102
品番
505
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
5L
混率(%)
(本体)ポリエステル65、綿35、(リブ)ポリエステル65、綿35
仕様
胸ポケット(左)、脇消臭テープ仕様、袖マルチポケット(左)、脇スリット
種別
長袖ポロシャツ
材質
交編鹿の子、吸汗速乾
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
78
バスト(cm)
128
色番
3
ネック(cm)
52