505 長袖ポロシャツ 505 バートル 58595504

長袖ポロシャツ 505

(1件のレビュー)
返品不可
サイズ5L
サーフブルー
内容量1着注文コード58595504品番505
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥2,739
販売価格(税別)
2,490
サーフブルーサイズ5L混率(%)(本体)ポリエステル65、綿35、(リブ)ポリエステル65、綿35仕様胸ポケット(左)、脇消臭テープ仕様、袖マルチポケット(左)、脇スリット種別長袖ポロシャツ材質交編鹿の子、吸汗速乾肩幅(cm)52袖丈(cm)64着丈(cm)78バスト(cm)128色番47ネック(cm)52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58595242
2018-05-30
用途: 大工

通気性肌触りが柔らかく 夏にも最高です。
シルエットと腕のポケットがとても良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする