507 半袖ポロシャツ 507 バートル 58595608

半袖ポロシャツ 507

(8件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ネイビー
サイズS
内容量1着注文コード58595608品番507
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,299
販売価格(税別)
2,090
ネイビーサイズS混率(%)(本体)ポリエステル65、綿35、(リブ)ポリエステル65、綿35仕様胸ポケット(左)、脇消臭テープ仕様、袖マルチポケット(左)、脇スリット種別半袖ポロシャツ材質交編鹿の子、吸汗速乾肩幅(cm)36袖丈(cm)21着丈(cm)64バスト(cm)92色番3ネック(cm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 事務作業
卸売・小売業

生地は薄目。柔らかく着やすい生地です。少しタイトで、シルエットがきれいだと思いました。コスパがいいと思います。

対象商品 : 58596107
2022-07-05
用途: 通勤・作業時・普段着

生地が厚過ぎず、着心地もよく、丈もちょうど、袖口も広すぎず適度な長さがあって下着のシャツがでてくることもありません。耐久性は不明ですが、この値段なら気にせず買い替えられるので定番として使うことにします!

対象商品 : 58595626
2020-08-14
用途: 事務作業
運輸・通信業

35%ですが綿が含まれているので、肌触りが良く型崩れもしない。

対象商品 : 58595906
2019-06-13
用途: 暑い時期の作業服

吸汗速乾機能が付いているらしい。そのせいか汗でべたべたする感が他のシャツより少ないように思った。
袖のペン挿しは本当に嬉しい。
ポロシャツの胸ポケットは、今までかがんだ時に胸にペン先がブスッとアタリ不快感があったけど、これほんといい。

対象商品 : 58595662
2019-06-14
用途: 建設現場。
有限会社 巽建設業・工事業

5Lを買ったのですが思ってたより小さいです。物自体は価格相応のです。

対象商品 : 58595863
2018-07-26
用途: 現場作業時
製造業

女性用作業着用として購入。サイズもちょうど良く価格も安く袖にポケットがある為便利です。まだ1週間ぐらいしか着ていませんが、型崩れも今のところないので、次回も購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 58595635
2018-07-31
用途: 作業、普段着として

デザインもよく、作業服、普段着しても活用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 58595854
2018-05-07
用途: 現場作業員用のシャツとして購入

値段も安いので気軽に着れていいです。納入も早いので、次もリピート注文すると思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする