曜日別特売
103 長袖ポロシャツ 103 バートル 58598137

長袖ポロシャツ 103

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ4L
シルバー
内容量1着注文コード58598137品番103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
シルバーサイズ4L混率(%)ポリエステル100仕様衿=ボディ同素材、袖口=ボディ同素材、胸ポケット(左)、脇スリットandカラーカン止種別長袖ポロシャツ材質ドリームドライV、マイクロハニカムメッシュ、吸汗速乾着丈(cm)77バスト(cm)124裄丈(cm)89色番5ネック(cm)47.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58598033
2020-07-03
用途: 仕事用普段着

吸汗速乾のハニカム生地長袖ポロシャツは色々ありますが、
やっとしっくり来る物が見つかりました。
他製品と比べておススメしたい点は以下の通り。
・他製品はズボンINを想定しているのか着丈が長くシルエットが野暮ったい物が多いのですが、これは着丈が短めで、ベルトが隠れる程度の長さです。
・暑い時期に腕まくりをする際、他製品は袖口が絞られている物が多く、捲り上げ辛い&締め付けられて不快&着続けているうちに袖口がダルダルになってしまいがちですが、これは袖口が絞られておらず、袖をまくる時にスムーズで締め付けが無く快適です。
・すその両横にスリットが入っています。生地本体のストレッチ性に加え、これがある為に非常に体を動かす事が快適です。
・襟口からチラッと見える赤の吸汗テープがかっこいい。
通年で着ることができる仕事着です。生産終了までは一生着続けるつもりなので、もっと売れて貰うためにレビューしました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする