バートル
半袖ポロシャツ 105
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
L
注文コード
58598505
品番
105
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
スポーツアイテムに使われるラグランカットを採用、動きやすさと快適性がアップ。 通気性のいいマイクロハニカムメッシュを採用
色
ネイビー
サイズ
L
仕様
衿=ボディ同素材、胸ポケット(左)、脇スリットandカラーカン止
種別
半袖ポロシャツ
材質
ドリームドライV、マイクロハニカムメッシュ、吸汗速乾
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
71
バスト(cm)
106
裄丈(cm)
46
色番
3
ネック(cm)
43