105 半袖ポロシャツ 105 バートル 58598523

半袖ポロシャツ 105

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は色・サイズなど48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
3L
注文コード
58598523
品番
105
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
¥1,890

スポーツアイテムに使われるラグランカットを採用、動きやすさと快適性がアップ。 通気性のいいマイクロハニカムメッシュを採用

色
ネイビー
サイズ
3L
仕様
衿=ボディ同素材、胸ポケット(左)、脇スリットandカラーカン止
種別
半袖ポロシャツ
材質
ドリームドライV、マイクロハニカムメッシュ、吸汗速乾
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
75
バスト(cm)
118
裄丈(cm)
50
色番
3
ネック(cm)
46

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする