バートル
半袖ポロシャツ 105
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
ホワイト
レッド
ロイヤルブルー
サイズ
5L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58598548
品番
105
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
スポーツアイテムに使われるラグランカットを採用、動きやすさと快適性がアップ。 通気性のいいマイクロハニカムメッシュを採用
色
ネイビー
サイズ
5L
仕様
衿=ボディ同素材、胸ポケット(左)、脇スリットandカラーカン止
種別
半袖ポロシャツ
材質
ドリームドライV、マイクロハニカムメッシュ、吸汗速乾
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
79
バスト(cm)
130
裄丈(cm)
53
色番
3
ネック(cm)
49