105 半袖ポロシャツ 105 バートル 58598697

半袖ポロシャツ 105

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ホワイト
サイズ4L
内容量1着注文コード58598697品番105
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
¥1,990

スポーツアイテムに使われるラグランカットを採用、動きやすさと快適性がアップ。 通気性のいいマイクロハニカムメッシュを採用

色
ホワイト
サイズ
4L
仕様
衿=ボディ同素材、胸ポケット(左)、脇スリットandカラーカン止
種別
半袖ポロシャツ
材質
ドリームドライV、マイクロハニカムメッシュ、吸汗速乾
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
77
バスト(cm)
124
裄丈(cm)
52
色番
29
ネック(cm)
47.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする