日研工作所
ブローチリーマ ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
4.6
4.6
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
4.2
4.3
4.4
5.6
5.8
5.9
6.1
6.2
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.6
9.7
9.8
9.9
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.8
12.9
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
全長(mm)
90
70
80
90
100
110
125
135
150
155
160
165
170
刃長l1(mm)
25
22
24
25
30
35
40
45
全102種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58601243
品番
BRS-4.6
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4.6
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
4.6
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
刃長l1(mm)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。