曜日別特売
BRS-9.2 ブローチリーマ ストレートシャンク 日研工作所 58601627

ブローチリーマ ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)9.2
9.2
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.3
9.4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.8
5.9
6.1
6.2
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8.1
8.2
8.3
8.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.8
12.9
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
全長(mm)135
刃長l1(mm)35
内容量1個注文コード58601627品番BRS-9.2
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
刃径(Φmm)9.2材質ハイス(高速度鋼)HSS全長(mm)135シャンク径(Φmm)9.2刃形スパイラルシャンクストレートシャンク刃長l1(mm)35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする