曜日別特売

ブローチリーマ テーパシャンク

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
刃径D(Φmm)4
4
3
3.5
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
13.5
14.5
15.5
16.5
17.5
18.5
19.5
20.5
21.5
22.5
23.5
24.5
25.5
26.5
27.5
28.5
29.5
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
内容量1個注文コード58602162品番BRM-4.0
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質ハイス(高速度鋼)HSS刃長l1(mm)24シャンクテーパシャンク全長(mm)115刃径D(Φmm)4刃形スパイラル
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする