日研工作所
ブローチリーマ テーパシャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)
7.5
7.5
7.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
13.5
14.5
15.5
16.5
17.5
18.5
19.5
20.5
21.5
22.5
23.5
24.5
25.5
26.5
27.5
28.5
29.5
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
全62種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58602232
品番
BRM-7.5
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃長l1(mm)
40
シャンク
テーパシャンク
全長(mm)
150
刃径D(Φmm)
7.5
刃形
スパイラル
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。