曜日別特売
4011 ベルト 4011 バートル 58604227

ベルト 4011

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード58604227品番4011
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
グリーンサイズF材質袋織テープ幅(cm)3.8長さ(cm)120混率(%)ナイロン100機能サイズ調節可能色番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58604218
2021-07-23
用途: 作業着を着る時
株式会社日進工機製造業

布のベルトがバックルから外れてしまい再度取り付けても咬み合わせが悪くすぐベルトが外れてしまいます。

1が参考にしています
対象商品 : 58604218
2020-06-26
用途: 作業着のベルト

色々な色のベルトもあるようなので、良い商品だと思う。少し値段が下がらないかなぁ・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする