大和プラスチック
ホワイトプランター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
容量(L)
60
60
95
100
規格(型)
W-70型
W-70型
W-80型
W-100型
寸法A(mm)
700
700
800
1000
タイプ
底穴有
底穴無
底穴有
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58604297
品番
W-70型 W
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
タイプ
底穴有
容量(L)
60
寸法A(mm)
700
寸法B(mm)
310
寸法C(mm)
320
色
ホワイト
規格(型)
W-70型
適合鉢
7号鉢×3個