日研工作所
超硬ミルリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
6.5
6.5
6.5
5.5
6
7
7.5
8
8.5
9
3
4
5
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
刃長l1(mm)
25
16
18
22
25
29
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58604603
品番
HMS-6.5
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
刃長l1(mm)
25
全長L(mm)
110
刃径(Φmm)
6.5
シャンク径d(Φmm)
8
材質
超硬
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。