日研工作所
超硬ミルリーマ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
8
8
8
5.5
6
6.5
7
7.5
8.5
9
3
4
5
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
刃長l1(mm)
25
16
18
22
25
29
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58604637
品番
HMS-8.0
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
加工穴D(mm)
8
刃長l1(mm)
25
全長L(mm)
125
刃径(Φmm)
8
シャンク径d(Φmm)
8
材質
超硬
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
刃先
6.6
首下長l2(mm)
85
切削送り(mm/rev)
0.15~0.3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。