日研工作所
超硬ミルリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
17
17
3
4
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
刃長l1(mm)
30
16
18
22
25
29
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58604786
品番
HMS-17.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
加工穴D(mm)
17
刃長l1(mm)
30
全長L(mm)
185
刃径(Φmm)
17
シャンク径d(Φmm)
16
材質
超硬
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
刃先
9.4
首下長l2(mm)
125
切削送り(mm/rev)
0.2~0.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。