日研工作所
超硬ミルリーマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
10
10
10
9.5
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
40.5
41
41.5
42
42.5
43
43.5
44
44.5
45
45.5
46
46.5
47
47.5
48
48.5
49
49.5
50
刃長l1(mm)
29
25
29
30
33.5
39
46
49
51
56
全89種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58604944
品番
HMM-10.0
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
加工穴D(mm)
10
刃長l1(mm)
29
全長L(mm)
165
刃径(Φmm)
10
材質
超硬
刃形
スパイラル
シャンク
テーパシャンク
MT
1
刃先
7.2
首下長l2(mm)
99.5
切削送り(mm/rev)
0..15~0.3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。