SX-3.0 超硬ブローチリーマ 日研工作所 58606992

超硬ブローチリーマ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
刃径(Φmm)3
全長L(mm)60
刃長l1(mm)16
内容量1個注文コード58606992品番SX-3.0
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質超硬刃長l1(mm)16シャンクストレートシャンク全長L(mm)60刃径(Φmm)3刃形スパイラルシャンク径d(Φmm)3刃先4.6シャンク径d1(Φmm)3首下長l2(mm)35切削送り(mm/rev)0.1~0.2加工穴D(mm)3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする