日研工作所
超硬ブローチリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
9
9
9
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
全長L(mm)
165
165
165
130
140
150
170
175
180
200
205
210
220
230
240
250
255
260
300
325
330
335
340
350
385
刃長l1(mm)
25
25
29
30
33.5
39
41
46
49
51
56
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58607254
品番
MX-9.0
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
加工穴D(mm)
9
シャンク
テーパシャンク
刃長l1(mm)
25
全長L(mm)
165
材質
超硬
刃形
スパイラル
刃径(Φmm)
9
MT
1
刃先
7
首下長l2(mm)
99.5
切削送り(mm/rev)
0.15~0.3