日研工作所
超硬ブローチリーマ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
44
44
44
42
43
45
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
46
47
48
49
50
全長L(mm)
335
335
335
130
140
150
165
170
175
180
200
205
210
220
230
240
250
255
260
300
325
330
340
350
385
刃長l1(mm)
49
25
29
30
33.5
39
41
46
49
51
56
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58607604
品番
MX-44.0
参考基準価格(税別)
¥83,900
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
加工穴D(mm)
44
シャンク
テーパシャンク
刃長l1(mm)
49
全長L(mm)
335
材質
超硬
刃形
スパイラル
刃径(Φmm)
44
MT
4
刃先
10.3
首下長l2(mm)
211
切削送り(mm/rev)
0.2~0.6