日研工作所
タフカットスキルリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
刃径(Φmm)
15
刃先
8.3
注文コード
58608541
品番
SRS-15.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径・刃先
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
材質
特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理
刃長l1(mm)
35
シャンク
ストレートシャンク
全長L(mm)
180
刃径(Φmm)
15
刃形
スパイラル
シャンク径d(Φmm)
16
刃先
8.3
首下長l2(mm)
120
切削送り(mm/rev)
0.15~0.3
加工穴D(mm)
15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。