未来工業
モールテープ(両面粘着テープ) はがせるタイプ
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1箱(20個)
1個
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(15個)
幅(mm)
10
10
14
18
24
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
58608728
品番
T-0H
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
適合
プラモール:0号、テンコープロテクタ:1号
幅(mm)
10
厚さ(mm)
0.8
タイプ
剥がせるタイプ
長さ(m)
10
入数
1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません